DKC (COSMEC ) - CSM5045C-23N COLLARE CON COPERCHIO AD 28,5 NERO - 5045C-23N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 28.5...28.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - Schraubloch
Geschlossen - nein
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
1 ST
EAN
8033648209650
Artikelnummer
CSM5045C-23N
Herstellernummer
5045C-23N
Hersteller
DKC
Geeignet für Rohrdurchmesser:
28.5...28.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Schraubloch
Geschlossen:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Oberflächenschutz:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
Geeignet für Schutzschläuche:
ja
Anreihbar:
ja
Mit Einlage:
nein
Mit Mauerdichtung:
nein
Einsatztemperatur:
-40...120 °C
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja


