Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM5045C-29N COLLARE CON COPERCHIO AD 34,5 NERO - 5045C-29N

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM5045C-29N COLLARE CON COPERCHIO AD 34,5 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 34.5...34.5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Geschlossen - nein

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648209674

Artikelnummer

CSM5045C-29N

Herstellernummer

5045C-29N

Hersteller

DKC

Geeignet für Rohrdurchmesser:

34.5...34.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Schraubloch

Geschlossen:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Oberflächenschutz:

sonstige

Max. Anzahl der Rohre:

1

Geeignet für Schutzschläuche:

ja

Anreihbar:

ja

Mit Einlage:

nein

Mit Mauerdichtung:

nein

Einsatztemperatur:

-40...120 °C

Halogenfrei:

ja

UV-beständig:

ja

Elementi di fissaggio realizzati in poliammide rinforzato, colore nero. Sono caratterizzati da un’estrema facilità d’impiego in quanto l’ancoraggio avviene mediante un’unica vite centrale. Per l’installazione è sufficiente premere il tubo nell’alloggiamento fino al bloccaggio. Il coperchietto cod.5046 richiuso a scatto, impedisce qualsiasi movimento del tubo. E’ possibile disporre i fissatubo in batteria mediante l’elemento di connessione cod.5047. Articolo fornito completo di coperchietto.