Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM5045C-48N COLLARE CON COPERCHIO AD 54,5 NERO - 5045C-48N

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM5045C-48N COLLARE CON COPERCHIO AD 54,5 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 54.5...54.5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Geschlossen - nein

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 10 ST

EAN

8033648209711

Artikelnummer

CSM5045C-48N

Herstellernummer

5045C-48N

Hersteller

DKC

Geeignet für Rohrdurchmesser:

54.5...54.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Schraubloch

Geschlossen:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Oberflächenschutz:

sonstige

Max. Anzahl der Rohre:

1

Geeignet für Schutzschläuche:

ja

Anreihbar:

ja

Mit Einlage:

nein

Mit Mauerdichtung:

nein

Einsatztemperatur:

-40...120 °C

Halogenfrei:

ja

UV-beständig:

ja

Coperchietto, per collare fissatubo, richiuso a scatto. Impedisce qualsiasi movimento del tubo, è realizzato in poliammide rinforzato. Colore nero.