Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM5048-17SN COLLARE IN PA PESANTE AD21,2 (RQMS) NERO - 5048-17SN

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM5048-17SN COLLARE IN PA PESANTE AD21,2 (RQMS) NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 21.2...21.2 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 10 ST

EAN

8033648190132

Artikelnummer

CSM5048-17SN

Herstellernummer

5048-17SN

Hersteller

DKC

Geeignet für Rohrdurchmesser:

21.2...21.2 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Schraubloch

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Max. Anzahl der Rohre:

1

Geeignet für Schutzschläuche:

ja

Anreihbar:

ja

Sono realizzati in poliammide e composti da due elementi simmetrici, che si uniscono per mezzo di due viti; l'ancoraggio avviene mediante un'unica vite centrale. E' possibile disporre i fissatubo in batteria, sia allineati che sovrapposti. Disponibili anche in versione multipla o con dimensioni ridotte.