DKC (COSMEC ) - CSM5048-363N COLLARE IN PA PESANTE 3 TUBI AD42,5 NERO - 5048-363N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 42.5...42.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - Schraubloch
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Packung
10 ST
EAN
8033648190194
Artikelnummer
CSM5048-363N
Herstellernummer
5048-363N
Hersteller
DKC
Geeignet für Rohrdurchmesser:
42.5...42.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Max. Anzahl der Rohre:
3
Geeignet für Schutzschläuche:
ja
Anreihbar:
ja
Sono realizzati in poliammide e composti da due elementi simmetrici, che si uniscono per mezzo di due viti; l'ancoraggio avviene mediante un'unica vite centrale. E' possibile disporre i fissatubo in batteria, sia allineati che sovrapposti. Disponibili anche in versione multipla o con dimensioni ridotte.