DKC (COSMEC ) - CSM5052-17N RACC.PASSAPAR. AD21,2 NERO IP66 (FORO22) - 5052-17N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 21.2 mm
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - gerade
Bauform - sonstige
Gewindeanschlussgröße - sonstige
Packung
50 ST
EAN
8033648150884
Artikelnummer
CSM5052-17N
Herstellernummer
5052-17N
Hersteller
DKC
Nenndurchmesser:
21.2 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Bauform:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Drehbares Gewinde:
nein
Verbindungsart:
Steckanschluss
Gewindeart:
PG
Gesamtlänge:
45.3 mm
Gesamthöhe:
29.5 mm
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
13.8 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
sonstige
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
16.5 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
21.2 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Transparent:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja


