Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM5052-36N RACC.PASSAPAR.AD42,5 NERO IP66 (FORO46,5 - 5052-36N

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM5052-36N RACC.PASSAPAR.AD42,5 NERO IP66 (FORO46,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 42.5 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - sonstige

  • Gewindeanschlussgröße - sonstige

Packung

  • 25 ST

EAN

8033648150617

Artikelnummer

CSM5052-36N

Herstellernummer

5052-36N

Hersteller

DKC

Nenndurchmesser:

42.5 mm

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

gerade

Bauform:

sonstige

Gewindeanschlussgröße:

sonstige

Nenngröße in Zoll:

1 1/4 Zoll

Drehbares Gewinde:

nein

Verbindungsart:

Steckanschluss

Gewindeart:

PG

Gesamtlänge:

60 mm

Gesamthöhe:

52 mm

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

21 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

sonstige

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

36 mm

Größter Außendurchmesser des Schlauches:

42.5 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Transparent:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

ja

Raccordi passaparete colore nero. La particolare conformazione del terminale consente un rapido aggancio in fori praticati su pareti dello spessore da 1 a 2,5 mm senza l’utilizzo di controdado. La tenuta IP66 dell’accoppiamento è assicurata da una guarnizione O-Ring alloggiata nel raccordo.