Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM50DUO-17N TUBO ROHRFLEX-DUO PA6 15,1X21,3 AD21,2 N - 50DUO-17N

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM50DUO-17N TUBO ROHRFLEX-DUO PA6 15,1X21,3 AD21,2 N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Außendurchmesser - 21.3 mm

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Nenndurchmesser - 17 mm

Packung

  • 50 M

EAN

8033648235291

Artikelnummer

CSM50DUO-17N

Herstellernummer

50DUO-17N

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Außendurchmesser:

21.3 mm

Schutzart (IP):

IP40

Nenndurchmesser:

17 mm

Innendurchmesser:

15.5 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Einsatztemperatur:

-40...120 °C

Brandschutz nach UL 94:

HB

Biegeradius, statisch:

55 mm

Halogenfrei:

ja

Biegeradius, dynamisch:

170 mm

UV-beständig:

ja

Ölbeständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Mit Zugdraht:

nein

Zugfestigkeit:

100 N

Längsgeschlitzt:

ja

Verschließbar (zweiteilig):

ja

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulassung nach UR:

nein

Zulassung nach CSA:

nein

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Zulassung nach UTAC:

nein

Zulassung nach NF F 16-101:

nein

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid 6

Unterputzmontage:

nein

Aufputzmontage:

ja

Tubi flessibili ondulati prodotti in poliammide (PA), con profilo fine, dotati di apertura longitudinale per consentire l'installazione tel tubo su impianti già cablati ed ottenere una protezione meccanica. Il prodotto è composto da due tubi tagliati longitudinalmente aventi diametri leggermente differenti per agevolarne la chiusura senza deformazione del corrugato. Il sistema può essere impiegato anche in applicazioni dinamiche senza rischio di danneggiamento dei cavi. Ottima resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche come oli (+80°C max), benzine, acidi e solventi, privi di sostanze alogene, silicone e cadmio. Offrono buona resistenza ai raggi UV.