DKC (COSMEC ) - CSM50ZIP-10N FLEXAZIP AD 13,0 NERO KIT X MT 10 - 50ZIP-10N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Außendurchmesser - 13 mm
Schutzart (IP) - IP40
Nenndurchmesser - 13 mm
Packung
1 ST
EAN
8033648185848
Artikelnummer
CSM50ZIP-10N
Herstellernummer
50ZIP-10N
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Außendurchmesser:
13 mm
Schutzart (IP):
IP40
Nenndurchmesser:
13 mm
Innendurchmesser:
10 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Brandschutz nach UL 94:
HB
Biegeradius, statisch:
20 mm
Halogenfrei:
ja
Biegeradius, dynamisch:
60 mm
UV-beständig:
ja
Ölbeständig:
nein
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Mit Zugdraht:
nein
Zugfestigkeit:
100 N
Längsgeschlitzt:
ja
Verschließbar (zweiteilig):
ja
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulassung nach UR:
nein
Zulassung nach CSA:
nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
nein
Zulassung nach UTAC:
nein
Zulassung nach NF F 16-101:
nein
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid 6
Unterputzmontage:
nein
Aufputzmontage:
ja


