Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM5100-17131618N8 RACC.FEM. UNEF1 3/16-18 AD21,2 NERO IP6 - 5100-17131618N8

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM5100-17131618N8 RACC.FEM. UNEF1 3/16-18 AD21,2 NERO IP6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

8033648172107

Artikelnummer

CSM5100-17131618N8

Herstellernummer

5100-17131618N8

Hersteller

DKC

Raccordi diritti filetto femmina plastico per connettori. Consentono il collegamento tra i tubi flessibili in poliammide ed i più comuni connettori: AMP – MIL – BURNDY. Vengono prodotti con filettatura tipo UNEF secondo le norme ANSI/ASME B1.1