DKC (COSMEC ) - CSM6003-A04 MANICOTTO ACCIAIO ZINCATO 4 ISO7/1 - 6003-A04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8033648186470
Artikelnummer
CSM6003-A04
Herstellernummer
6003-A04
Hersteller
DKC
Manicotti prodotti in acciaio zincato. Questi raccordi permettono la giunzione tra due filetti maschi uguali, pertanto non possono essere utilizzati con i tubi metallici rigidi non filettabili. L’accoppiamento raccordo-tubo rigido avviene per avvitamentosul tubo. Il grado di protezione se correttamente avvitati è IP67, la continuità elettrica è nel rispetto delle norme CEI. Filettatura: GAS cilindrico UNI ISO 228.