DKC (COSMEC ) - CSM6006-09 GHIERA MET. PG09 - 6006-09

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 9
Farbe - Nickel
Werkstoff - Metall
Form - sechseckig
Packung
1 ST
EAN
8033648134952
Artikelnummer
CSM6006-09
Herstellernummer
6006-09
Hersteller
DKC
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Farbe:
Nickel
Werkstoff:
Metall
Form:
sechseckig
Werkstoffgüte:
Messing
Gewindesteigung:
1.411 mm
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
nein
Höhe:
3 mm
Ghiere prodotte in ottone, nichelate successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzate. Sono costruite con un'ampia superficie di appoggio circolare. Filettatura: GAS cilindrico UNI ISO 228


