DKC (COSMEC ) - CSM6006-13 GHIERA MET. PG13 - 6006-13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 13
Farbe - Nickel
Werkstoff - Metall
Form - sechseckig
Packung
1 ST
EAN
8033648135027
Artikelnummer
CSM6006-13
Herstellernummer
6006-13
Hersteller
DKC
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13
Farbe:
Nickel
Werkstoff:
Metall
Form:
sechseckig
Werkstoffgüte:
Messing
Gewindesteigung:
1.411 mm
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
nein
Höhe:
3 mm


