Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6006-16 GHIERA MET. G3/8 - 6006-16

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6006-16 GHIERA MET. G3/8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Farbe - Nickel

  • Werkstoff - Metall

  • Form - sechseckig

  • Werkstoffgüte - Messing

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648135058

Artikelnummer

CSM6006-16

Herstellernummer

6006-16

Hersteller

DKC

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Farbe:

Nickel

Werkstoff:

Metall

Form:

sechseckig

Werkstoffgüte:

Messing

Gewindesteigung:

1.337 mm

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

3/8 Zoll

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Schlagfest:

nein

Ghiere prodotte in ottone, nichelate successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzate. Sono costruite con un'ampia superficie di appoggio circolare. Filettatura: Metrica ISO secondo le norme CEI EN 60423