Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6006-16XX GHIERA INOX AISI316L M16X1,5 - 6006-16XX

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6006-16XX GHIERA INOX AISI316L M16X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Farbe - Nickel

  • Werkstoff - Metall

  • Form - sechseckig

Packung

  • 10 ST

EAN

8033648215781

Artikelnummer

CSM6006-16XX

Herstellernummer

6006-16XX

Hersteller

DKC

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Farbe:

Nickel

Werkstoff:

Metall

Form:

sechseckig

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

Gewindesteigung:

1.5 mm

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfest:

nein

Ghiere prodotte in ottone, nichelate successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzate. Sono costruite con un'ampia superficie di appoggio circolare. Filettatura: Metrica ISO secondo le norme CEI EN 60423