DKC (COSMEC ) - CSM6006-32A GHIERA MET. M32X1,5 - 6006-32A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 32
Farbe - Nickel
Werkstoff - Metall
Form - sechseckig
Packung
1 ST
EAN
8033648135126
Artikelnummer
CSM6006-32A
Herstellernummer
6006-32A
Hersteller
DKC
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Farbe:
Nickel
Werkstoff:
Metall
Form:
sechseckig
Werkstoffgüte:
Messing
Gewindesteigung:
1.5 mm
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
nein


