DKC (COSMEC ) - CSM6006-N15 GHIERA IN POLIAMMIDE PG16 GRIGIA - 6006-N15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 15
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Form - sechseckig
Packung
50 ST
EAN
8033648135317
Artikelnummer
CSM6006-N15
Herstellernummer
6006-N15
Hersteller
DKC
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
15
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Form:
sechseckig
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
nein


