Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6006E-20 GHIERA MET. RIBASSATA M20X1,5 - 6006E-20

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6006E-20 GHIERA MET. RIBASSATA M20X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8033648126063

Artikelnummer

CSM6006E-20

Herstellernummer

6006E-20

Hersteller

DKC

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Gewindesteigung:

1.5 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Ghiere ribassate prodotte in ottone, nichelate successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzate. Sono ricavate da barra esagonale e presentano uno spessore ridotto, indicate per i pressacavi art. 6018M ed i raccordi con filetti di dimensione contenuta. Permettono la giunzione tra raccordi filettati ed apparecchiature (scatole, armadi, canalette) prive di fori filettati. Filettatura: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.