DKC (COSMEC ) - CSM6006N-16B GHIERA IN POLIAMMIDE M16 GRIGIA - 6006N-16B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Form - sechseckig
Packung
100 ST
EAN
8033648135553
Artikelnummer
CSM6006N-16B
Herstellernummer
6006N-16B
Hersteller
DKC
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Form:
sechseckig
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
nein
Höhe:
5 mm


