Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6006N-25N GHIERA IN POLIAMMIDE M25 NERA - 6006N-25N

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6006N-25N GHIERA IN POLIAMMIDE M25 NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 25

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Form - sechseckig

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648135607

Artikelnummer

CSM6006N-25N

Herstellernummer

6006N-25N

Hersteller

DKC

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

25

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Form:

sechseckig

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfest:

nein

Höhe:

6 mm

Ghiera prodotta in poliammide. Colore grigio. Filettatura PG secondo DIN 40430.