DKC (COSMEC ) - CSM6006N-50N GHIERA IN POLIAMMIDE M50 NERA - 6006N-50N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 50
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Form - sechseckig
Packung
25 ST
EAN
8033648135706
Artikelnummer
CSM6006N-50N
Herstellernummer
6006N-50N
Hersteller
DKC
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Form:
sechseckig
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
nein
Höhe:
8 mm


