Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6016-2016 RIDUZIONE M. M20 - F. M16 TIPO A - 6016-2016

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6016-2016 RIDUZIONE M. M20 - F. M16 TIPO A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 16

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 20

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648137557

Artikelnummer

CSM6016-2016

Herstellernummer

6016-2016

Hersteller

DKC

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

16

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

20

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzione (metrico-metrico) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo B.