DKC (COSMEC ) - CSM6016-2532 RIDUZIONE M. M25 - F. M32 TIPO B - 6016-2532

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 32
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 25
Packung
1 ST
EAN
8033648153328
Artikelnummer
CSM6016-2532
Herstellernummer
6016-2532
Hersteller
DKC
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
32
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
25
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


