Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6016-6340 RIDUZIONE M. M63 - F. M40 TIPO A - 6016-6340

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 40

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 63

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648137656

Artikelnummer

CSM6016-6340

Herstellernummer

6016-6340

Hersteller

DKC

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

40

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

63

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzione (metrico-metrico) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo A.