Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6016-6350 RIDUZIONE M. M63 - F. M50 TIPO A - 6016-6350

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 50

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 63

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648154530

Artikelnummer

CSM6016-6350

Herstellernummer

6016-6350

Hersteller

DKC

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

50

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

63

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Pressacavi IP 54 prodotti in ottone, nichelati successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzati. Sono composti da un corpo al cui interno alloggia un gommino in neoprene che si deforma sotto l'azione di un dado di serraggio garantendo una tenuta stagna IP54 e una buona tenuta allo strappo. Le guarnizioni sono resistenti all'invecchiamento, alla corrosione, agli oli, e sono inerti nei confronti dei materiali che rivestono i cavi. La filettatura è gas ISO 228.