Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6018ANSEKGM5EB PRESS.EX OTN M40 NON ARM. SING. TEN. EPD - 6018ANSEKGM5EB

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6018ANSEKGM5EB PRESS.EX OTN M40 NON ARM. SING. TEN. EPD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 21...30 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 40

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648214852

Artikelnummer

CSM6018ANSEKGM5EB

Herstellernummer

6018ANSEKGM5EB

Hersteller

DKC

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

21...30 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

40

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

15 mm

Farbe:

Nickel

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Halogenfrei:

ja

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Schlüsselweite:

50 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Gewindesteigung:

1.5 mm

Schlagfest:

ja

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Sechskant Eckmaß:

48 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

ausschneidbarer Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Einsatztemperatur:

-40...80 °C

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

Druckausgleichend:

nein

Pressacavi per cavo non armato con tenuta esterna cavo IP 66/68. Realizzati in acciaio INOX con anello di tenuta in EPDM. L’anello di tenuta blocca il cavo sul diametro esterno. Sono proposti in versione KIT, che comprende il pressacavo e la serie di gommini per soddisfare il range di serraggio indicato in tabella. A richiesta posso essere forniti anche in versione singolo gommino (serraggio ridotto). Filettatura: Metrica. Per ordinare il prodotto in ottone nichelato sostituire l’ultima lettera del codice(X) con la lettera(B). Per ordinare il prodotto con anello di tenuta in silicone, sostituire la penultima lettera del codice(E) con la lettera (S).