DKC (COSMEC ) - CSM6018ANSFKGM6EB PRESS.EX OTN M50 NON ARM. SING. TEN. EPD - 6018ANSFKGM6EB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 24...36 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 50
Schutzart (IP) - IP68
Packung
1 ST
EAN
8033648222802
Artikelnummer
CSM6018ANSFKGM6EB
Herstellernummer
6018ANSFKGM6EB
Hersteller
DKC
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
24...36 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
15 mm
Farbe:
Nickel
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Schlüsselweite:
57 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Gewindesteigung:
1.5 mm
Schlagfest:
ja
In Öffnung einrastend:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Teilbare Verschraubung:
ja
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Sechskant Eckmaß:
55 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
ausschneidbarer Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Einsatztemperatur:
-40...80 °C
Geschirmt:
nein
Für bewehrte Kabel:
nein
Druckausgleichend:
nein


