Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6018ANSIKGM9EB PRESS.EX OTN M90 NON ARM. SING. TEN. EPD - 6018ANSIKGM9EB

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6018ANSIKGM9EB PRESS.EX OTN M90 NON ARM. SING. TEN. EPD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 54...62 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 90

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648214944

Artikelnummer

CSM6018ANSIKGM9EB

Herstellernummer

6018ANSIKGM9EB

Hersteller

DKC

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

54...62 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

90

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

20 mm

Farbe:

Nickel

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Halogenfrei:

ja

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Schlüsselweite:

100 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Gewindesteigung:

2 mm

Schlagfest:

ja

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Sechskant Eckmaß:

100 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

ausschneidbarer Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Einsatztemperatur:

-40...80 °C

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

Druckausgleichend:

nein

Pressacavi per cavo non armato con tenuta esterna cavo IP 66/68. Realizzati in ottone nichelato con anello di tenuta in EPDM. L’anello di tenuta blocca il cavo sul diametro esterno. Sono proposti in versione KIT, che comprende il pressacavo e la serie digommini per soddisfare il range di serraggio indicato in tabella. A richiesta posso essere forniti anche in versione singolo gommino (serraggio ridotto). Filettatura: Metrica.