Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6040-P03 COLLARE ACC.ZINCATO PESANTE TUBO 3 - 6040-P03

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6040-P03 COLLARE ACC.ZINCATO PESANTE TUBO 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8033648126162

Artikelnummer

CSM6040-P03

Herstellernummer

6040-P03

Hersteller

DKC

Collari pesanti con dado di fissaggio. Prodotti da nastro di acciaio e successivamente zincati elettrolitici, viti di serraggio in acciaio zincato testa esagonale taglio combinato. Sono composti da un supporto sagomato la cui base presenta un dado filettato elettrosaldato; la parte superiore è costituita da una mezzaluna che, tramite il serraggio di due viti, blocca il tubo da sorreggere. I bordi privi di bave consentono l'installazione senza scalfire la superficie del tubo. Le buone caratteristiche meccaniche ne permettono l'impiego in situazioni gravose.