Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6050-20 TAPPO MET. M20 - 6050-20

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6050-20 TAPPO MET. M20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Farbe - Nickel

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648139537

Artikelnummer

CSM6050-20

Herstellernummer

6050-20

Hersteller

DKC

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Oberflächenschutz:

vernickelt

Farbe:

Nickel

Halogenfrei:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Schlagfest:

nein

Gewindesteigung:

1.5 mm

Werkstoffgüte:

Messing

Einsatztemperatur:

-60...150 °C

Druckausgleichend:

nein

Tappo in ottone nichelato filettato esternamente, utilizzato per la chiusura di fori filettati non utilizzati. La filettatura è metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.