DKC (COSMEC ) - CSM6050-60 TAPPO MET. OTN G2 - 6050-60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - vernickelt
Farbe - Nickel
Halogenfrei - ja
Packung
5 ST
EAN
8033648139650
Artikelnummer
CSM6050-60
Herstellernummer
6050-60
Hersteller
DKC
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
vernickelt
Farbe:
Nickel
Halogenfrei:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Glasfaserverstärkt:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Schlagfest:
nein
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
2 Zoll
Werkstoffgüte:
Messing
Einsatztemperatur:
-60...150 °C
Druckausgleichend:
nein


