DKC (COSMEC ) - CSM6052-32A ADATTATORE MET. M32 - 6052-32A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
20 ST
EAN
8033648139933
Artikelnummer
CSM6052-32A
Herstellernummer
6052-32A
Hersteller
DKC
Riduzione (GAS ISO 228-PG) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo A.