DKC (COSMEC ) - CSM6060-2532 GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER M25 - 6060-2532

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 32 mm
Innendurchmesser - 25 mm
Werkstoff - sonstige
Stärke - 1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8033648141189
Artikelnummer
CSM6060-2532
Herstellernummer
6060-2532
Hersteller
DKC
Außendurchmesser:
32 mm
Innendurchmesser:
25 mm
Werkstoff:
sonstige
Stärke:
1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung Ring:
hohl
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
25
Mit Unterlegscheibe:
nein
Guarnizioni realizzate in fibra di cellulosa con legante elastomerico (esente amianto), presentano buona resistenza meccanica e termica. Idonee per impieghi a contatto con carburanti, olii animali e vegetali, lubrificanti e gas.


