Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6060-2834 GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER PG21 - 6060-2834

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6060-2834 GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER PG21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 34.5 mm

  • Innendurchmesser - 28.3 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Stärke - 1.5 mm

  • Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

8033648141202

Artikelnummer

CSM6060-2834

Herstellernummer

6060-2834

Hersteller

DKC

Außendurchmesser:

34.5 mm

Innendurchmesser:

28.3 mm

Werkstoff:

sonstige

Stärke:

1.5 mm

Geeignet für Gewindemaß NPT:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Ausführung Ring:

hohl

Geeignet für Gewindemaß PG:

21

Mit Unterlegscheibe:

nein

Guarnizioni realizzate in fibra di cellulosa con legante elastomerico (esente amianto), presentano buona resistenza meccanica e termica. Idonee per impieghi a contatto con carburanti, olii animali e vegetali, lubrificanti e gas.