Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6060-3340 GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER G1 - 6060-3340

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6060-3340 GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER G1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 40 mm

  • Innendurchmesser - 33.2 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Stärke - 1.5 mm

  • Geeignet für Gewindemaß NPT - 1 Zoll

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648141240

Artikelnummer

CSM6060-3340

Herstellernummer

6060-3340

Hersteller

DKC

Außendurchmesser:

40 mm

Innendurchmesser:

33.2 mm

Werkstoff:

sonstige

Stärke:

1.5 mm

Geeignet für Gewindemaß NPT:

1 Zoll

Werkstoffgüte:

sonstige

Ausführung Ring:

hohl

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

1

Mit Unterlegscheibe:

nein

Guarnizioni realizzate in fibra di cellulosa con legante elastomerico (esente amianto), presentano buona resistenza meccanica e termica. Idonee per impieghi a contatto con carburanti, olii animali e vegetali, lubrificanti e gas.