Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6060-5060 GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER M50 - 6060-5060

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 59.5 mm

  • Innendurchmesser - 50 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Stärke - 1.5 mm

  • Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige

Packung

  • 25 ST

EAN

8033648141356

Artikelnummer

CSM6060-5060

Herstellernummer

6060-5060

Hersteller

DKC

Außendurchmesser:

59.5 mm

Innendurchmesser:

50 mm

Werkstoff:

sonstige

Stärke:

1.5 mm

Geeignet für Gewindemaß NPT:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Ausführung Ring:

hohl

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

50

Mit Unterlegscheibe:

nein

Guarnizioni realizzate in fibra di cellulosa con legante elastomerico (esente amianto), presentano buona resistenza meccanica e termica. Idonee per impieghi a contatto con carburanti, olii animali e vegetali, lubrificanti e gas.