Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6060-6070 GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER G2 - PG48 - 6060-6070

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6060-6070 GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER G2 - PG48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 70 mm

  • Innendurchmesser - 60 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Stärke - 1.5 mm

  • Geeignet für Gewindemaß NPT - 2 Zoll

Packung

  • 50 ST

EAN

8033648141370

Artikelnummer

CSM6060-6070

Herstellernummer

6060-6070

Hersteller

DKC

Außendurchmesser:

70 mm

Innendurchmesser:

60 mm

Werkstoff:

sonstige

Stärke:

1.5 mm

Geeignet für Gewindemaß NPT:

2 Zoll

Werkstoffgüte:

sonstige

Ausführung Ring:

hohl

Geeignet für Gewindemaß PG:

48

Mit Unterlegscheibe:

nein

Guarnizioni realizzate in fibra di cellulosa con legante elastomerico (esente amianto), presentano buona resistenza meccanica e termica. Idonee per impieghi a contatto con carburanti, olii animali e vegetali, lubrificanti e gas.