Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6060-6472 GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER M63 - 6060-6472

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6060-6472 GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER M63

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 72 mm

  • Innendurchmesser - 63 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Stärke - 2 mm

  • Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648141394

Artikelnummer

CSM6060-6472

Herstellernummer

6060-6472

Hersteller

DKC

Außendurchmesser:

72 mm

Innendurchmesser:

63 mm

Werkstoff:

sonstige

Stärke:

2 mm

Geeignet für Gewindemaß NPT:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Ausführung Ring:

hohl

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

63

Mit Unterlegscheibe:

nein

Guarnizioni realizzate in Perbunan (NBR), presentano elevata resistenza all’abrasione e buona resistenza meccanica. Eccellente comportamento a contatto con olii minerali, grasso, benzina, gas e acidi blandi.