Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6060F2029 GUARNIZIONE PIANE NBR PER M20 - PG13 - 6060F2029

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6060F2029 GUARNIZIONE PIANE NBR PER M20 - PG13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 29 mm

  • Innendurchmesser - 20 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Stärke - 2 mm

  • Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

8033648181611

Artikelnummer

CSM6060F2029

Herstellernummer

6060F2029

Hersteller

DKC

Außendurchmesser:

29 mm

Innendurchmesser:

20 mm

Werkstoff:

Gummi

Stärke:

2 mm

Geeignet für Gewindemaß NPT:

sonstige

Werkstoffgüte:

Nitrilkautschuk NBR

Ausführung Ring:

hohl

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

20

Geeignet für Gewindemaß PG:

13.5

Mit Unterlegscheibe:

nein

Guarnizioni realizzate in Perbunan (NBR), presentano elevata resistenza all’abrasione e buona resistenza meccanica. Eccellente comportamento a contatto con olii minerali, grasso, benzina, gas e acidi blandi.