Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6060F2834 GUARNIZIONE PIANE NBR PER PG21 - 6060F2834

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6060F2834 GUARNIZIONE PIANE NBR PER PG21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 34 mm

  • Innendurchmesser - 27 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Stärke - 2.5 mm

  • Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige

Packung

  • 25 ST

EAN

8033648162481

Artikelnummer

CSM6060F2834

Herstellernummer

6060F2834

Hersteller

DKC

Außendurchmesser:

34 mm

Innendurchmesser:

27 mm

Werkstoff:

Gummi

Stärke:

2.5 mm

Geeignet für Gewindemaß NPT:

sonstige

Werkstoffgüte:

Nitrilkautschuk NBR

Ausführung Ring:

hohl

Geeignet für Gewindemaß PG:

21

Mit Unterlegscheibe:

nein

Guarnizioni realizzate in Perbunan (NBR), presentano elevata resistenza all’abrasione e buona resistenza meccanica. Eccellente comportamento a contatto con olii minerali, grasso, benzina, gas e acidi blandi.