Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6060F3244 GUARNIZIONE PIANE NBR PER M32 - 6060F3244

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6060F3244 GUARNIZIONE PIANE NBR PER M32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 44 mm

  • Innendurchmesser - 32 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Stärke - 2 mm

  • Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige

Packung

  • 25 ST

EAN

8033648181659

Artikelnummer

CSM6060F3244

Herstellernummer

6060F3244

Hersteller

DKC

Außendurchmesser:

44 mm

Innendurchmesser:

32 mm

Werkstoff:

Gummi

Stärke:

2 mm

Geeignet für Gewindemaß NPT:

sonstige

Werkstoffgüte:

Nitrilkautschuk NBR

Ausführung Ring:

hohl

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

32

Mit Unterlegscheibe:

nein

Guarnizioni realizzate in Perbunan (NBR), presentano elevata resistenza all’abrasione e buona resistenza meccanica. Eccellente comportamento a contatto con olii minerali, grasso, benzina, gas e acidi blandi.