Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6060F3340 GUARNIZIONE PIANE NBR PER G1 - 6060F3340

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6060F3340 GUARNIZIONE PIANE NBR PER G1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 43 mm

  • Innendurchmesser - 34 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Stärke - 2 mm

  • Geeignet für Gewindemaß NPT - 1 Zoll

Packung

  • 25 ST

EAN

8033648181666

Artikelnummer

CSM6060F3340

Herstellernummer

6060F3340

Hersteller

DKC

Außendurchmesser:

43 mm

Innendurchmesser:

34 mm

Werkstoff:

Gummi

Stärke:

2 mm

Geeignet für Gewindemaß NPT:

1 Zoll

Werkstoffgüte:

Nitrilkautschuk NBR

Ausführung Ring:

hohl

Mit Unterlegscheibe:

nein

Guarnizioni realizzate in Perbunan (NBR), presentano elevata resistenza all’abrasione e buona resistenza meccanica. Eccellente comportamento a contatto con olii minerali, grasso, benzina, gas e acidi blandi.