DKC (COSMEC ) - CSM6060F5064 GUARNIZIONE PIANE NBR PER M50 - 6060F5064

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 64 mm
Innendurchmesser - 50 mm
Werkstoff - Gummi
Stärke - 2.5 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Packung
25 ST
EAN
8033648181499
Artikelnummer
CSM6060F5064
Herstellernummer
6060F5064
Hersteller
DKC
Außendurchmesser:
64 mm
Innendurchmesser:
50 mm
Werkstoff:
Gummi
Stärke:
2.5 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Ausführung Ring:
hohl
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
50
Mit Unterlegscheibe:
nein
Guarnizioni realizzate in Perbunan (NBR), presentano elevata resistenza all’abrasione e buona resistenza meccanica. Eccellente comportamento a contatto con olii minerali, grasso, benzina, gas e acidi blandi.