Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6060F6166 GUARNIZIONE PIANE NBR PER G2 - PG48 - 6060F6166

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6060F6166 GUARNIZIONE PIANE NBR PER G2 - PG48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 66 mm

  • Innendurchmesser - 60.5 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Stärke - 3 mm

  • Geeignet für Gewindemaß NPT - 2 Zoll

Packung

  • 10 ST

EAN

8033648181765

Artikelnummer

CSM6060F6166

Herstellernummer

6060F6166

Hersteller

DKC

Außendurchmesser:

66 mm

Innendurchmesser:

60.5 mm

Werkstoff:

Gummi

Stärke:

3 mm

Geeignet für Gewindemaß NPT:

2 Zoll

Werkstoffgüte:

Nitrilkautschuk NBR

Ausführung Ring:

hohl

Geeignet für Gewindemaß PG:

48

Mit Unterlegscheibe:

nein

Guarnizioni realizzate in Perbunan (NBR), presentano elevata resistenza all’abrasione e buona resistenza meccanica. Eccellente comportamento a contatto con olii minerali, grasso, benzina, gas e acidi blandi.