Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6104-1621 RIDUZIONE M. PG16 - F. PG21 TIPO B - 6104-1621

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6104-1621 RIDUZIONE M. PG16 - F. PG21 TIPO B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

  • Explosionsgeschützt - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8033648145484

Artikelnummer

CSM6104-1621

Herstellernummer

6104-1621

Hersteller

DKC

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

PG

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Gewindemaß PG Außengewinde:

16

Gewindemaß PG Innengewinde:

21

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzione (PG-PG) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo A.