DKC (COSMEC ) - CSM6105-2011 RIDUZIONE M. M20 - F. PG11 TIPO B - 6105-2011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 20
Vernickelt - ja
Packung
10 ST
EAN
8033648152796
Artikelnummer
CSM6105-2011
Herstellernummer
6105-2011
Hersteller
DKC
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
20
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß PG Innengewinde:
11
Werkstoffgüte:
sonstige
Riduzione (metrico-PG) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo B.


