Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6111P25M321521 RACC.PRESS. TUBO D.25 M32 15-21 IP68 - 6111P25M321521

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6111P25M321521 RACC.PRESS. TUBO D.25 M32 15-21 IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 20 ST

EAN

8033648224127

Artikelnummer

CSM6111P25M321521

Herstellernummer

6111P25M321521

Hersteller

DKC

Raccordi pressacavo per tubi metallici rigidi realizzati in ottone nichelato. Le caratteristiche di funzionamento sono identiche a quelle dei raccordi cod.6110-6111; questi particolari raccordi includono un adattatore pressacavo con terminale filettato maschio. Sono prodotti con filettatura METRICA ISO in conformità alle norme CEI EN 60423.