Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6188-2025B RACCORDO PVC M. M25 T.FLESS.20 GRIGIO703 - 6188-2025B

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6188-2025B RACCORDO PVC M. M25 T.FLESS.20 GRIGIO703

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 20 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart - Gewinde

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 50 ST

EAN

8033648147815

Artikelnummer

CSM6188-2025B

Herstellernummer

6188-2025B

Hersteller

DKC

Nenndurchmesser:

20 mm

Schutzart (IP):

IP65

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart:

Gewinde

Ausführung:

gerade

Nenngröße in Zoll:

3/4 Zoll

Drehbares Gewinde:

ja

Gewindeanschlussgröße:

M25 x 1,5

Einteilig:

nein

Mit integriertem Halter:

nein

Werkstoff der Verschraubung:

Polyvinylchlorid (PVC)

Material Dichtung:

sonstige

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

20 mm

Größter Außendurchmesser des Schlauches:

26 mm

Farbe:

grau

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Raccordi universali per tubi flessibili in PVC. Questi raccordi sono considerati universali in quanto, oltre a poter essere utilizzati su diversi tipi di tubi flessibili, hanno la particolarità di poter essere impiegati, a seconda delle necessità, fissi o girevoli. Sono prodotti in PVC e sono costituiti da un corpo dotato di settori elastici dentellati, da un dado di serraggio e da un elemento terminale filettato che, oltre ad essere girevole, ha anche la possibilità di avere una piccola escursione assiale utilizzata per renderlo fisso. Il collegamento raccordo-tubo è ottenuto avvitando il dado sul corpo del raccordo, questo avvitamento provoca la deformazione concentrica dei settori elastici ed il conseguente bloccaggio del tubo, assicurando una perfetta tenuta meccanica. La particolare cura nell’esecuzione di questi raccordi assicura un perfetto infilaggio dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. La filettatura è: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, completo di ghiera. I raccordi sono forniti con controdado. Colore: Nero a richiesta.