DKC (COSMEC ) - CSM65301 SCATOLA DERIV. AL VER. 128X100X55 IP66/6 - 65301

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Schutzart (IP) - IP66
Farbe - grau
Länge - 140 mm
Breite - 115 mm
Packung
1 ST
EAN
8033648148423
Artikelnummer
CSM65301
Herstellernummer
65301
Hersteller
DKC
Form:
rechteckig
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
grau
Länge:
140 mm
Breite:
115 mm
Tiefe:
60 mm
Anreihbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
nein
Mit Abschirmung:
nein
Piastre di fondo realizzate in acciaio zincato, forate e complete di viti per il fissaggio alla base (n.2 Kit per fissaggi interni cod. 66950074A). Sono utilizzate per l’applicazione di apparecchiature e morsettiere all’interno delle scatole. (Rif. scatola 65301)


