Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM65301EX SCATOLA DERIV. ATEX INT.128X100X55 IP66 - 65301EX

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM65301EX SCATOLA DERIV. ATEX INT.128X100X55 IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 24 ST

EAN

8033648178611

Artikelnummer

CSM65301EX

Herstellernummer

65301EX

Hersteller

DKC

Scatole di derivazione realizzate in lega di alluminio EN AB 46100 (ex. UNI 5076) secondo norme UNI EN 1676, verniciate a forno con resine epossidiche. Colore grigio RAL9006 metallizzato bucciato. Sono fornite con pareti chiuse e coperchio avvolgente, laguarnizione in espanso poliuretanico già alloggiata nella sede del coperchio, ne assicura la tenuta stagna. Complete di viti in acciaio inox AISI 304 per il fissaggio del coperchio e di n.1 kit di messa a terra cod 66950074A, le scatole sono predisposte con i masselli per messa a terra e per l’applicazione di piastre, supporti ed accessori. Il fissaggio a parete avviene mediante le staffe esterne incorporate nella base. Ogni scatola è confezionata singolarmente. I kit per i fissaggi interni sono disponibili a richiesta. Si realizzano forature ed equipaggiamenti su specifica del cliente. NOTA: per applicazioni particolari è necessario specificare l’impiego in fase d’ordine.